Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA PanaCast 50 USB Cable 2.0 (USB-C auf USB-A) 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-6479
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     14202-11
EAN/GTIN:
     5706991024234
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Für die Jabra PanaCast 50 sind USB-A- und USB-C-Kabel in verschiedenen Längen erhältlich, um allen Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.
Wählen Sie vor dem Kauf einfach den gewünschten Kabeltyp und die gewünschte Kabellänge aus.


Highlights
  • USB-A auf USB-C Kabel
  • In verschiedenen Längen erhältlich
  • Individuell einsetzbar
  • Passend für JABRA PanaCast 50
  • Kabellänge: 5m
  • USB 2.0


Weitere Informationen:
Gewicht:
124 g
Höhe:
2.8 cm
Länge:
13.3 cm
Breite:
13.8 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 32,82*
€ 42,98*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 33,38*
€ 43,82*
€ 4,70*
ab € 33,81*
€ 44,30*
Frei Haus
ab € 34,94*
€ 45,66*
3 Tage
12
€ 6,00*
ab € 36,63*
€ 48,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
8300-119
ab € 138,58*
Ähnlich
Jabra
14207-72
ab € 60,42*
Ähnlich
Jabra
8220-209
ab € 41,49*
Ähnlich
Jabra
8211-209
ab € 41,33*
Ähnlich
Jabra
14207-70
ab € 60,55*
Ähnlich
Jabra
14202-10
ab € 19,50*
Ähnlich
Jabra
14207-71
ab € 32,72*
Ähnlich
Jabra
8201-231
ab € 899,63*
Ähnlich
Jabra
8200-231
ab € 907,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.