Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-6421 Herst.-Nr.: 40 823 475 EAN/GTIN: 4025125540305 |
| | |
|
|  |  |
 | Der Speed Home WLAN bietet optimale WLAN-Abdeckung und bestmöglichen Qualität mit Wi-Fi 6, dem WLAN der nächsten Generation. Highlights - Highspeed-WLAN überall in Ihrem Zuhause
- Schnelle Datenübertragung zwischen den Geräten nach WLAN-Standard Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax),
- Sichere Datenübertragung mit WPA2, WPA3, WPA2/WPA3 Mixed Mode Verschlüsselung
- Schnelle und einfache Einrichtung auch ohne App nur über die +Taste (WPS-Taste) möglich
- Mit maximal 5 kompatiblen Mesh-Geräten erweiterbar
- Optimale Reichweite und Signalqualität durch zwei 2,4 GHz und vier 5 GHz Antennen
- 2 x Gigabit Ethernet LAN-Schnittstellen
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 651 g | Höhe: | 9.4 cm | Länge: | 16.9 cm | Breite: | 17 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 62,12* | € 76,80* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 63,25* | € 78,22* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 63,26* | € 78,23* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 63,44* | € 78,46* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 64,48* | € 79,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|