Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-6420 Herst.-Nr.: 40 896 157 EAN/GTIN: 4025125538906 |
| | |
|
|  |  |
 | Der superschnelle WLAN-Router ist für Ihren IP-basierten Telekom Anschluss mit Anschlussgeschwindigkeiten bis 2000 Mbit/s geeignet. Mit dem Wi-Fi 6 Standard und WLAN-Mesh-Technologie, bietet er die ideale Grundlage für Ihr vernetztes Zuhause. Highlights - Für den IP-basierten Telekom Anschluss
- Unterstützt Anschlussgeschwindigkeiten bis 2000 MBit/s
- WAN-Schnittstelle unterstützt auch Glasfaser (zusätzliches Glasfasermodem wird benötigt)
- Zweizeiliges OLED-Display für Status und Supportinformationen
- Gigabit WLAN mit bis zu 6.000 Mbit/s
- Verbesserte Sicherheit im WLAN mit dem Verschlüsselungsstandard WPA3
- Integrierte DECT Basisstation mit CAT-iq für bis zu 5 Speedphones
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1312 g | Höhe: | 9.5 cm | Länge: | 19.3 cm | Breite: | 30.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 123,39* | € 156,84* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 123,85* | € 157,39* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 129,32* | € 162,57* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 150,43* | € 187,63* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 171,71* | € 205,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|