Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsche Telekom Speedport Smart 4 - Wireless Router - DSL-Modem - 3-Port-Switch - GigE - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter (DECT) (40896157)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telekom Speedport Smart 4 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Schwarz
Telekom Speedport Smart 4 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Schwarz
Telekom Speedport Smart 4 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7171276
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40896157
EAN/GTIN:
     4025125538906
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Router

Übersicht

Kurzinfo  Deutsche Telekom Speedport Smart 4 - Wireless Router - DSL-Modem - 3-Port-Switch - GigE - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter (DECT)
Gruppe  Bridges und Router
Hersteller  Deutsche Telekom
Hersteller Art. Nr.  40896157
EAN/UPC  4025125538906

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Deutsche Telekom Speedport Smart 4 - Wireless Router - DSL-Modem - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop
Gerätetyp  Wireless Router - DSL-Modem - 3-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp  Desktop
Digital Signaling Protocol  ADSL, VDSL, ADSL2+
WAN-Ports Anz.  1
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband  2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate  6000 Mbps
VoIP-Funktion  VoIP-Telefonadapter (DECT)
Leistungsmerkmale  Firmware aktualisierbar
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28.4 cm x 18 cm x 7.5 cm
Gewicht  735 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Wireless Router - 3-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp  Desktop
Anschlusstechnik  Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband  2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate  6000 Mbps
Leistungsmerkmale  Firmware aktualisierbar
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
  
Kommunikationsformen  
Typ  1 x DSL-Modem
Digital Signaling Protocol  ADSL, VDSL, ADSL2+
  
IP-Telefonie  
VoIP-Funktion  VoIP-Telefonadapter (DECT)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  WAN / LAN: 1 x VDSL / ADSL2+
LAN: 3 x 1000Base-T - RJ-45
USB: 1 x 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
  
Maße und Gewicht  
Breite  28.4 cm
Tiefe  18 cm
Höhe  7.5 cm
Gewicht  735 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
Wireless Router - 3-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp:
Desktop
Anschlusstechnik:
Kabellos, kabelgebunden
Frequenzband:
2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate:
6000 Mbps
Leistungsmerkmale:
Firmware aktualisierbar
Typ:
1 x DSL-Modem
Digital Signaling Protocol:
ADSL, VDSL, ADSL2+
VoIP-Funktion:
VoIP-Telefonadapter (DECT)
Farbe:
Schwarz
Breite:
28.4 cm
Tiefe:
18 cm
Höhe:
7.5 cm
Weitere Suchbegriffe: VDSL Router, VoIP Telefonadapter, WLAN Router, Wireless Lan Router, vdsl router telekom, vdsl router, router 3 port, telekom, 40896157, speedport, smart, router, deutsche, wireless, dslmodem, 3portswitch, gige, wifi, dualband, voiptelefonadapter, dect, modem, port, switch, dual, band, voip, telefonadapter, schwarz, black, adsl, telekom., modem/router/tk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
€ 2,90*
ab € 115,71*
€ 145,70*
€ 4,70*
ab € 116,00*
€ 145,71*
1 Tag
60
€ 4,90*
ab € 119,94*
€ 150,56*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 123,77*
€ 155,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 125,64*
€ 156,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.