Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 845-4025125538906 Herst.-Nr.: 40896157 EAN/GTIN: 4025125538906 |
| |
|
| | |
| Highlights
Für den IP-basierten Telekom Anschluss mit Anschlussgeschwindigkeiten bis 2000 MBit/s(unterstützt die Standards ADSL, ADSL 2+, VDSL inkl. Vectoring und Super Vectoring, Glasfaser (FTTH)Neu –Zweizeiliges OLED-Display für Status und Supportinformationen bei der Inbetriebnahme und im lfd. Betrieb.Basis für WLAN-Mesh -Beste Geschwindigkeit in allen Räumen durch WLAN-Mesh-TechnologieErweiterbar mit bis zu 5 Mesh-Punkten (z.B. Speed Home WLAN / -WiFi)Gigabit WLAN mit bis zu 6.000 Mbit/s (2,4 GHz –1.200 Mbit/s und 5GHz –4.800 Mbit/s) -100 mögliche WLAN Clients,Neueste WLAN-Technologie Wi-Fi 6 gem. IEEE 802.11ax (abwärtskompatibel, bis zu 9 Antennen für 2,4GHz, 5GHz und DECT)Mit integrierten Smart Home Funktion für mehr Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz ZuhauseSteuerung von DECT ULE-Komponenten oder Zigbeeund HomematicIP über zusätzlichen Stick, auch über USB-HubBestens für Magenta TV gerüstet unterstützt mehrere hochauflösende Streams in UHDIntegrierte DECT Basisstation mit CAT-iq(für bis zu 5 Speedphonesmit HD Voice)WLAN für Ihre Gäste mit einem WLAN-Gastzugang –Einschalten des Gast-WLAN am DisplayVerbinden mit dem privaten WLAN und Gast WLAN über QR (einzigartig auf dem deutschen Markt) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDSL Router, VoIP Telefonadapter, WLAN Router, Wireless Lan Router, vdsl router telekom, vdsl router, router 3 port, Smart, Home, Smarthome, Meganta, Telekom, Speedport Smart 4, Schwarz, TSSMART4-S, 40896157 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 116,41* | € 145,39* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 116,48* | € 145,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 119,92* | € 150,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 118,54* | € 150,68* | | | | Lager 845 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,92* | € 174,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 845 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 845 | | Versand: Lager 845 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 845 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|