| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-5334 Herst.-Nr.: HP-NB-SI EAN/GTIN: 9120042777430 |
| | |
|
| | |
| Der Ständer für alle Notebookgrößen bringt das Display auf eine ergonomisch angenehme Arbeitshöhe. Somit vermindert es Verspannungen im Nackenbereich und Rückenprobleme. Er ist komfortabel flach faltbar inklusive einer Transporthülle, perfekt für unterwegs ins Büro oder auf Reisen. Highlights - Notebookständer inklusive Transporthülle
- Integrierte Rasterausnehmungen - 7-fach höhenverstellbar
- Bringt Display auf ergonomische Arbeitshöhe
- Anpassbare Weite: 43-165 mm
- Material: Aluminium mit Silikon Stopper
- Flach faltbar für den Transport
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 280 g | Höhe: | 2.7 cm | Länge: | 6.5 cm | Breite: | 27.7 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 22,24* | € 30,88* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,25* | € 30,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|