Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALECTO Video-Babyphone mit 2.4" Farbdisplay, weiß/taupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-4360
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     A004335
EAN/GTIN:
     8712412585823
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
babyphone alecto
Ein Babyphone sorgt an erster Stelle für ein sicheres Gefühl. Die Sicherheit, dass Ihr Kind entspannt schläft. Das können Sie auch von diesem einfachen Video-Babyphone erwarten. Aber nicht nur das! Denn dank dieser Kamera ist dieses Babyphone nicht nur praktisch sondern auch sehr schön. Das Farbdisplay der Elterneinheit ist etwas größer als sechs Zentimeter und gibt ein scharfes Bild. Auch im Dunkeln. Genießen Sie den Anblick Ihres kleinen Engels und schauen Sie beim wachwerden mit und bei den "Gesprächen" mit den Lieblingskuscheltieren. Das Babyphone wird standardmäßig mit einer Kamera geliefert, aber Sie können das Set bis auf vier Kameras erweitern. Das ist sehr geschickt, wenn Sie mehrere Kinder haben oder für das Spielzimmer.

Highlights
  • Große Reichweite (bis zu 50 m im Innenbereich, bis zu 300 m im Außenbereich)
  • Sichere Verbindung
  • Klares Bild im Dunkeln
  • Gegensprechfunktion
  • Energiesparender Full ECO-Modus
  • Wiederaufladbares Elterngerät mit Lange Standby-Zeit (bis zu 10 Stunden)
  • Erweiterbar auf bis zu 4 Kameras (DVM-71C)
  • Hervorragende Bild- und Tonqualität
  • Displaygröße 2.4" / 6,1 cm
  • Temperaturanzeige mit Alarm (Babyzimmer)
  • 8 Schlaflieder und/oder natürliche Klänge
  • Bild und Ton schalten sich bei Geräusch automatisch ein (VOX-Funktion)
  • Einstellbare Empfindlichkeit
  • Anzeigesprache: n/v
  • Abmessungen Babyeinheit (HxBxT) 125 x 61 x 71 mm
  • Abmessungen Elterneinheit (HxBxT) 63 x 110 x 18 mm
  • Babyeinheit wird mit einem Netzteil betrieben (enthalten)
  • Elterneinheit wird mit einem Netzteil (enthalten) und Akku betrieben (enthalten)


Weitere Informationen:
Gewicht:
480 g
Höhe:
13 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
19 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: babyfon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.