Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi Watch (Beige)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-4081
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     30258
EAN/GTIN:
     6934177725753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handgelenk Riemen
Handgelenkriemen
Sportuhr
handgelenk riemen
Halten Sie sich fit mit der Mi Watch von Xiaomi. Sie zeichnet all Ihre täglichen Aktivitäten auf, erkennt dabei 17 Sportarten und unterstützt bis zu 100 Übungen.
Die Mi Watch ist wasserdicht bis zu einer Tiefe von 50 Metern und ihr Akku hält bis zu 16 Tage bei normaler Benutzung.
Das kristallklare 3,53 cm (1,39 Zoll) große AMOLED Display mit Corning Gorilla Glass 3 zeigt Ihnen steht alle Informationen, gezählte Schritte, Herzfrequenz oder die Uhrzeit an. Die Ziffernblatt kann dabei individuell personalisiert werden.


Highlights
  • Brillantes, gut lesbares 3,53 cm (1,39 Zoll) AMOLED Display
  • Integrierter Herzfrequenzsensor und Built-in GPS
  • Zeichnet Ihre täglichen Aktivitäten sowie bis zu 17 Sportsarten mit bis zu 100 Übungen auf
  • Personalisierbare Ziffernblätter und Remote-Kamerafunktion
  • Wasserdicht bis zu 50 Meter
  • Bis zu 16 Tage Batterielaufzeit bei normaler Benutzung, bis zu 22 Tage im Energiesparmodus und mehr als 50 Stunden im Sportmodus


Weitere Informationen:
Gewicht:
230 g
Höhe:
3.4 cm
Länge:
6.6 cm
Breite:
27.7 cm
Farbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: Smartwatch, Tracking, Aktivitäten, Gesundheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 81,57*
€ 104,08*
€ 4,70*
ab € 81,58*
€ 104,09*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xiaomi
BHR4307GL
ab € 233,44*
Zubehör
Xiaomi
NUN4048GL
ab € 17,28*
Zubehör
Xiaomi
BHR4838GL
ab € 29,78*
Zubehör
Xiaomi
HSEJ03JY
ab € 5,55*
Zubehör
Xiaomi
QBH4195GL
ab € 42,49*
Zubehör
Xiaomi
BHR4412GL
ab € 21,64*
Zubehör
Xiaomi
NUN4056GL
ab € 10,64*
Zubehör
Xiaomi
QBH4190GL
ab € 38,99*
Zubehör
Xiaomi
BHR4550GL
ab € 66,53*
Zubehör
Xiaomi
28592
ab € 12,26*
Zubehör
Xiaomi
BHR4636GL
ab € 92,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.