Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Bluetooth Mouse Slim EJ-M3400, Silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-3544
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EJ-M3400DSEGEU
EAN/GTIN:
     8806092652811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Kabelloser Komfort.
Mit der Bluetooth Mouse Slim kannst du komfortabel ganz ohne Kabel dein kompatibles Endgerät steuern. Auf verschiedenen Oberflächen ist sie präzise in der Steuerung und bietet eine hohe Reaktionsfähigkeit. Durch das kompakte Design und die ergonomische Form, liegt sie komfortable in der Hand und ist so auch bei längerer Nutzung kaum eine Belastung für dein Handgelenk.

Highlights
  • Kabellose Bluetooth-Maus mit 5 Tasten
  • Hohe Reaktionsfähigkeit und präzise Maussteuerung
  • Unterstützt Bedienung auf verschiedenen Oberflächen
  • Ergonomisches und kompaktes Design
  • Schnell und einfach verbinden mit Easy Pairing-Popup


  • Verbindung: Bluetooth 5.0 (BLE support) Steuerung: 5 Tasten, 1 Bildlauf + Netzschalter Auflösung: 1.000 dpi LED Anzeige: Power/ Verbindung/ Fehler Kompatibilität: Samsung Notebooks welcheBluetooth unterstützen
Weitere Informationen:
Gewicht:
142 g
Höhe:
3.8 cm
Länge:
9.6 cm
Breite:
16.2 cm
Farbe:
Silber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
217
€ 2,90*
ab € 27,77*
€ 37,63*
€ 6,95*
ab € 27,88*
€ 37,64*
€ 4,99*
ab € 32,92*
€ 44,57*
6 Tage
199
€ 1,00*
ab € 34,70*
€ 46,83*
5 Tage
200
Frei Haus
ab € 37,19*
€ 50,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.