Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-3158 Herst.-Nr.: DOCK419EUZ EAN/GTIN: 5051794030334 |
| |
|
|  |  |
 | Verwandeln Sie Ihren Laptop in eine Workstation mit der kompakten USB-C DP Alt Mode Einzelvideo 4K HDMI/VGA Dockingstation mit 100 W PD Pass-Thru. Schließen Sie Ihre USB-C-fähigen Geräte an einen einzelnen HDMI- oder VGA-Bildschirm an, während Sie gleichzeitig eine Verbindung zu einem Gigabit-Ethernet-Netzwerk herstellen und Ihre wichtigsten Peripheriegeräte wie Mäuse, Tastaturen, Flash-Laufwerke oder Festplatten an die USB-A- und USB-C-Anschlüsse anstecken. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihren Laptop aufzuladen und mit Strom zu versorgen, indem Sie dessen USB-C-Netzteil an den USB-C-Anschluss der Dockingstation anschließen. Dieses Gerät ermöglicht eine maximale Ladeleistung von 100 W (20 V/5 A). Diese Dockingstation unterstützt außerdem Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s pro Anschluss. Kompakt und leicht: der ideale Begleiter für unterwegs. Highlights - Anschluss eines externen HDMI-Displays (max. Auflösung 4K bei 30 Hz) oder eines VGA-Displays (max. Auflösung 1920 x 1200 bei 60 Hz)
- Schnelle und sichere Internetverbindung über den Gigabit-Ethernet-Anschluss
- Zusätzlich 2 USB-A 3.2 Gen 1 -Anschlüsse (1 Schnellladeanschluss)** und 1 USB-C 3.2 Gen 1-Anschluss für Ihr Host-Gerät
- Bis zu 5 Gbit/s Datenübertragungsgeschwindigkeit pro USB-A- bzw. USB-C-Anschluss
- Anschluss eines USB-C-Geräts oder Netzadapters an den USB-C-Anschluss möglich
- USB (3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s) -C-Anschluss unterstützt PD Pass-Through
- USB (3.2 Gen 1 SuperSpeed)-C-Anschluss unterstützt sowohl PD als Upstream-Port bis zu 100 W als auch PD 3.0 Fast Role Swap
- Thunderbolt 3-Host-kompatibel
- Mit Windows und MacOS und Chrome OS kompatibel Maximale Host-Leistung 100 W Ausgangsspannung: Pass-Thru Stromquelle: Pass-Thru
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 125 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 15 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (24) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 35,67* | € 45,04* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 37,86* | € 47,42* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 37,77* | € 47,50* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 38,28* | € 47,88* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 39,13* | € 49,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|