Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM SFP-DAC40-1m (8er Bulk)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-0762
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     60196
EAN/GTIN:
     4044144601965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SFP
LANCOM Switches, Router und Firewalls mit integrierten SFP-Ports zeichnen sich durch höchste Flexibilität im Einsatz aus. Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit LANCOM SFP-Modulen schaffen Sie sich speziell für Ihren Bedarf die benötigten Anschlüsse in Ihrem LANCOM Gerät. Dabei bieten LANCOM SFP-Module beste Verbindungen und höchste Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität mit LANCOM Produkten.


Highlights
  • Bis zu 40 GBit/s Link-Geschwindigkeit
  • Full-Duplex-Betrieb
  • Einfache Installation
  • Betriebstemperatur 0 Grad C - 70 Grad C
  • Wechselbar im laufenden Systembetrieb


Weitere Informationen:
Gewicht:
1595 g
Höhe:
9.5 cm
Länge:
28.8 cm
Breite:
38.4 cm
Farbe:
Silber
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.032,78*
€ 1.107,06*
Lager 1359
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.031,15*
€ 1.107,07*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.040,50*
€ 1.116,86*
€ 1,93*
ab € 1.044,23*
€ 1.121,65*
Frei Haus
ab € 1.067,32*
€ 1.143,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,07*
€ 1.317,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,46*
€ 1.311,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,51*
€ 1.283,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,25*
€ 1.258,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,15*
€ 1.227,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61867
€ 2.913,73*
Zubehör
LANCOM Systems
61868
€ 3.371,60*
Zubehör
LANCOM Systems
61883
€ 3.701,85*
Zubehör
LANCOM Systems
61869
€ 3.990,03*
Zubehör
LANCOM Systems
61870
€ 4.367,15*
Zubehör
LANCOM Systems
61884
€ 4.977,85*
Zubehör
LANCOM Systems
61859
€ 4.325,63*
Zubehör
LANCOM Systems
61860
€ 11.226,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.