Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
InfiniBand & Glasfaserkabel
>
Artikel
LANCOM SFP-DAC40-1m (Bulk 8)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-91230791
Hersteller:
LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
60196
EAN/GTIN:
4044144601965
Optimale Vernetzung Ihrer LANCOM Geräte
Die LANCOM Direct Attach Cable ermöglichen die schnelle und unkomplizierte Vernetzung von LANCOM Switches, Gateways und Firewalls – eine praktische Alternative zur Verwendung einzelner SFP-Transceiver. Zeit- und Kosteneinsatz sind optimal balanciert. Alle Direct Attach Cable sind auf die Kompatibilität mit LANCOM Produkten getestet und garantieren höchst zuverlässige und schnelle Verbindungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85177060
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1690 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SFP
Anschluss 2
SFP
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
InfiniBand-Protokoll
Ja
Kabelform
Rund
Vollduplex
Ja
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Markenkompatibilität
Lancom
Plug
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
InfiniBand & Glasfaserkabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.107,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,06*
€ 1.317,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,45*
€ 1.311,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,50*
€ 1.283,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,24*
€ 1.258,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,15*
€ 1.227,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM GS-4530X
LANCOM Systems
61867
€ 2.913,73*
Zubehör
LANCOM GS-4530XP
LANCOM Systems
61868
€ 3.371,60*
Zubehör
LANCOM GS-4530XUP
LANCOM Systems
61883
€ 3.701,85*
Zubehör
LANCOM GS-4554X
LANCOM Systems
61869
€ 3.990,03*
Zubehör
LANCOM GS-4554XP
LANCOM Systems
61870
€ 4.367,15*
Zubehör
LANCOM GS-4554XUP
LANCOM Systems
61884
€ 4.977,85*
Zubehör
LANCOM XS-5116QF
LANCOM Systems
61859
€ 4.325,63*
Zubehör
LANCOM XS-6128QF
LANCOM Systems
61860
€ 11.226,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.