Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-6078 Herst.-Nr.: DN-70101-1 EAN/GTIN: 4016032271192 |
| | |
|
| | |
| Der DIGITUS Magnetfuß für WLAN Antennen erweitert das Wireless LAN in Reichweite und Abdeckung und verbessert den Empfang. Highlights - Wireless LAN Antennenfuß für WLAN Stabantennen
- RP-SMA Buchse/Stecker
- Einsetzbar für 2,4 GHz und 5 GHz
- Passend für alle DIGITUS Wireless LAN Produkte
- Starker, magnetischer Metallfuß
- Low loss Kabel
- Kabellänge 1,50 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 134 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 9.3 cm | Breite: | 11.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 10,17* | € 14,02* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 10,18* | € 14,04* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,55* | € 14,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,59* | € 14,60* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 11,06* | € 15,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|