Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-6021 Herst.-Nr.: A-MO6 8/8 HRS EAN/GTIN: 4016032132943 |
| | |
|
| | |
| Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage. Highlights - CAT 6 RJ45 Modular-Steckerverbinder
- Leistungseigenschaft: CAT 6, 1G Base-T
- Vollgeschirmt mit Zugentlastung für Installationskabel
- Hirose TM21 8P8C
- Passend für Rundkabel
- Für eine schnelle und einfache Selbstmontage
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6.8 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 2.5 cm | Breite: | 1.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,39* | € 2,13* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,40* | € 2,14* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,64* | € 2,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,75* | € 2,66* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,76* | € 2,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|