Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-5968 Herst.-Nr.: DK-1644-A-030-R-10 EAN/GTIN: 4016032469254 |
| | |
|
| | |
| Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. Highlights - 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- Innenleiter: Cu (Kupfer)
- Schirmung: S/FTP
- Struktur: 4x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
- PoE+ kompatibel
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1107 g | Höhe: | 8.8 cm | Länge: | 20.6 cm | Breite: | 37.5 cm | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 24,28* | € 32,81* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 24,34* | € 32,82* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 24,93* | € 33,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,39* | € 35,48* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,51* | € 38,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|