Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-5852 Herst.-Nr.: DK-1644-030-R-10 EAN/GTIN: 4016032441960 |
| | |
|
| | |
| Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. Highlights - 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- Innenleiter: Cu (Kupfer)
- Schirmung: S/FTP
- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair
- PoE+ kompatibel
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1000 g | Höhe: | 8 cm | Länge: | 16 cm | Breite: | 33.5 cm | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 19,44* | € 26,37* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 19,58* | € 26,38* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,93* | € 26,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,42* | € 30,07* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 22,89* | € 31,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|