Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-5797 Herst.-Nr.: AK-510300-025-S EAN/GTIN: 4016032325246 |
| | |
|
| | |
| 3,5 mm Klinken-Anschlusskabel zum Verbinden von z.B. MP3-Player oder Smartphone über die Cinch-Eingänge Ihrer Stereoanlage. Highlights - DIGITUS Audio Adapterkabel
- Anschluss 1: 3,5 mm Stereo Klinke
- Anschluss 2: 2x RCA Chinch
- Kraftvoller und klarer Klang
- Sichere und zuverlässige Verbindung
- Länge: 2,5 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 65 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 13 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, cinchkabel 2,5m, chinch kabel, audio, stereo, adapter, kabel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 1,14* | € 1,76* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,15* | € 1,78* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,15* | € 1,78* | | | | | 40 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,37* | € 2,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1,46* | € 2,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|