Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-3420 Herst.-Nr.: SM5220-3M EAN/GTIN: 4897098682821 |
| |
|
|  |  |
 | Mit einer passiven zweiachsigen Kabelbaugruppe und zwei SFP+ -Anschlüssen auf jeder Seite eignet sich das TL-SM5220 für kurze Entfernungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit zum Verbinden innerhalb von Racks und über benachbarte Racks. Highlights - TP-Link TL-SM5220-3M Direct Attach SFP+ Kabel für 10G
- Anschluss 1: 10G SFP+
- Anschluss 2: 10G SFP+
- Länge: 3 Meter
- Einfach in der Anwendung
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 384.5 g | Höhe: | 6.3 cm | Länge: | 29.8 cm | Breite: | 32 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 21,69* | € 28,93* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 21,80* | € 28,94* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 22,07* | € 29,42* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 6,00* | ab € 22,13* | € 29,49* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 23,09* | € 29,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|