Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada SM5220-3M InfiniBand/Glasfaserkabel SFP+ DAC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada SM5220-3M InfiniBand/Glasfaserkabel SFP+ DAC Schwarz
TP-Link Omada SM5220-3M InfiniBand/Glasfaserkabel SFP+ DAC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1363-SM5220-3M
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     SM5220-3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
SFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Kabellänge:
3 m
Kabeltyp:
DAC
Anschluss 1:
SFP+
Anschluss 2:
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
InfiniBand-Protokoll:
Ja
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel, Komponent
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.