Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-1189 Herst.-Nr.: 380143 EAN/GTIN: 7322460077815 |
| |
|
| | |
| Der zuverlässige Ersatzakku für Ihr Doro 7010. Die Akkus sind umfassend auf Sicherheit und Kompatibilität geprüft und garantieren ein Höchstmaß an Leistung und Zuverlässigkeit. Highlights - Ersatzakku für Mobiltelefon
- 1600 mAh Kapazität
- Höchstmaß an Leistung und Zuverlässigkeit
- Auf Sicherheit und Kompatibilität geprüft
- Passend für Doro 7010
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 50 g | Höhe: | 1.3 cm | Länge: | 8 cm | Breite: | 16.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, Akku, Akkumulator, laden, Ladung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 16,49* | € 23,47* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 19,89* | € 28,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|