Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Adapterkabel 3,5 mm auf 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-8255
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     506488
EAN/GTIN:
     4044155203981
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Adapterkabel von 3,5 mm auf 2,5 mm. Ideal für alle Nutzer von EXPAND SP 20-Varianten in Kombination mit vielen kabellosen DECT-Mobilgeräten.

Highlights
  • EPOS Adapterkabel
  • 3,5 mm auf 2,5 mm
  • Ideal für alle Nutzer von EXPAND SP 20-Varianten in Kombination mit vielen kabellosen DECT-Mobilgeräten
  • Bleiben Sie flexibel
  • Einfach in der Anwendung


  • 3,5 mm auf 2,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
14 g
Höhe:
1.3 cm
Länge:
8.1 cm
Breite:
10.2 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, epos dect, adapter klinke, EPOS, Adapterkabel, 3, 5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,82*
€ 11,32*
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 11,34*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 11,39*
€ 16,24*
€ 3,50*
ab € 21,94*
€ 30,48*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
506052
ab € 5,78*
Sonstiges
EPOS
506521
ab € 46,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.