Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Anschlusskabel CEHS-PA 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7316
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000715
EAN/GTIN:
     5714708005162
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
Hook-Switch
Kopfhörer
hook switch
Das Adapterkabel CEHS-PA 01 ist ideal für alle Nutzer von professionellen kabellosen EPOS Headsets in Kombination mit EHS-kompatiblen Panasonic KX-NT/KX-UT und KX-DT Tischtelefonen. Das neue Kabel ist eine Bereicherung für jedes Contact Center und Büro. Dank der einfachen Einrichtung und der Ein-Knopf-Bedienung sowie der effizienten und flexiblen Anrufannahme und -beendigung ist es speziell dafür ausgelegt, Telefongespräche bequem zu managen.

Highlights
  • Elektronische Ruf-Fernannahme (EHS-Funktion)
  • Eingehende Anrufe werden im Headset signalisiert
  • Effizientes und flexibles Annehmen und Beenden von Anrufen
  • Anrufsteuerung ohne Verwendung eines mechanischen Handset Lifters
  • Einfaches Einrichten
  • Mit EHS-kompatiblen Panasonic KX-NT/KX-UT und KX-DT Tischtelefonen kompatibel


  • Panasonic Endgeräte benötigen Firmware V.133 oder höher Kompatibel mit Panasonic Tischtelefonen
  • KX-NT 543, KX-NT 546, KX-NT 553, KX-NT 556, KX-NT 560, KX-UT 133, KX-UT 136, KX-UT 248, KX-UT 670, KX-DT 543, KX-DT 546 Kompatibel mit
  • DW Office, DW Office PHONE, DW Pro1, DW PRO1 PHONE, DW Pro2, DW PRO2 PHONE, D 10 PHONE
Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
14.8 cm
Breite:
22.4 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: EPOS, Anschlusskabel, CEHS-PA, 01
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 29,51*
€ 40,36*
Lager 1359
12
€ 2,90*
ab € 30,86*
€ 42,23*
Frei Haus
ab € 30,90*
€ 42,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,00*
€ 46,25*
€ 6,95*
ab € 34,14*
€ 46,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
1000714
€ 5,33*
Sonstiges
EPOS
1000749
€ 55,71*
Sonstiges
EPOS
1000751
€ 11,82*
Sonstiges
EPOS
1000753
€ 46,16*
Sonstiges
EPOS
1000754
€ 46,47*
Sonstiges
EPOS
1000752
€ 46,37*
Sonstiges
EPOS
1000711
€ 45,32*
Sonstiges
EPOS
1000755
€ 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.