Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Anschlusskabel CEHS-MB 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7299
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000711
EAN/GTIN:
     5714708005124
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
Headset Anschlusskabel
Hook-Switch
Kopfhörer
Das CEHS-MB 01 ist ein Adapterkabel für Mobiltelefone. Mit dem Kabel kann das Mobiltelefon an ein drahtloses Headset angeschlossen werden.

Highlights
  • Adapterkabel
  • Abwicklung aller Gespräche durch eine Taste am Headset (z. B. Gespräche beenden)
  • Benachrichtigung über eingehende Anrufe mittels Klingelton im Headset
  • Nutzung Ihres Mobiltelefons anstelle des herkömmlichen Tischtelefons
  • Kompatibel mit: DW Office, DW Pro1, DW Pro2 * Hinweis: Die EHS-Funktion (Electronic Hook Switch; elektronische Ruf-Fernannahme) wird nicht von allen Mobiltelefonen unterstützt.


Weitere Informationen:
Gewicht:
51 g
Höhe:
2 cm
Länge:
12.3 cm
Breite:
15 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hook switch, EPOS, Anschlusskabel, CEHS-MB, 01
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
13
€ 2,90*
ab € 33,62*
€ 45,32*
Frei Haus
ab € 33,60*
€ 45,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,62*
€ 47,61*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 36,78*
€ 49,26*
€ 6,95*
ab € 37,09*
€ 49,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
1000714
€ 5,33*
Sonstiges
EPOS
1000749
€ 55,71*
Sonstiges
EPOS
1000751
€ 11,82*
Sonstiges
EPOS
1000753
€ 46,16*
Sonstiges
EPOS
1000754
€ 46,47*
Sonstiges
EPOS
1000715
€ 40,36*
Sonstiges
EPOS
1000752
€ 46,37*
Sonstiges
EPOS
1000755
€ 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.