Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Anschlusskabel CALC 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7297
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000854
EAN/GTIN:
     5714708006558
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker
Kabel für Alcatel IP Touch 4028, Alcatel IP Touch 4038, Alcatel IP Touch 4068. Easy Disconnect auf 3,5 mm 3-poliger Klinkenstecker mit Rufannahme-Taste, 100 cm Länge, ohne Mikrofondämpfung.

Highlights
  • Anschlusskabel
  • 100 cm Kabel auf 3.5mm
  • 3 Pol Klinkenstecker
  • EasyDisconnect
  • Mit Rufannahme Taste
  • Für Alcatel IP Touch 4028 / 4038 / 4068


Weitere Informationen:
Gewicht:
31.5 g
Höhe:
1.8 cm
Länge:
10.1 cm
Breite:
23 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: EPOS, Anschlusskabel, CALC, 01
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
9
1
€ 2,90*
ab € 15,13*
€ 21,30*
1
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 21,32*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,76*
€ 22,17*
2
€ 6,95*
ab € 17,08*
€ 23,57*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,62*
€ 28,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
1000847
€ 18,63*
Sonstiges
EPOS
1000848
€ 16,70*
Sonstiges
EPOS
1000849
€ 17,79*
Sonstiges
EPOS
1000850
€ 18,39*
Sonstiges
EPOS
1000851
€ 16,89*
Sonstiges
EPOS
1000852
€ 16,59*
Sonstiges
EPOS
1000853
€ 13,73*
Sonstiges
EPOS
1000855
€ 16,73*
Sonstiges
EPOS
1000856
€ 21,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.