Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-7276 Herst.-Nr.: 1000754 EAN/GTIN: 4044155223385 |
| |
|
|  |  |
 | In Kombination mit den Cisco EHS-kompatiblen Telefonen ist das CEHS-NEC 02-Kabel ist mit den drahtlosen Headset-Serien IMPACT SDW 5000, DW, SD und D 10 kompatibel. Highlights - Anschlusskabel
- Elektronischer Hakenschalter
- Anrufe aus der Ferne beantworten
- Für drahtlose Headsets
- Passend für IMPACT SDW 5000, DW, SD und D10-Serien
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EPOS, Anschlusskabel, CEHS-NEC, 02 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 16,39* | € 23,20* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 18,18* | € 24,99* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 33,96* | € 46,68* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|