Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Anschlusskabel CEHS-AL 01 (Alcatel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7265
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000745
EAN/GTIN:
     5714708005469
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
Headset Anschlusskabel
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Mit dem optionalen EPOS-Kabel für die elektronische Rufannahme, können Sie über Ihr schnurloses Sennheiser Headset Anrufe ganz bequem aus der Distanz annehmen. Der eingehende Anruf wird mit einem Piepsen im Headset signalisiert. Die Anrufannahme und das Auflegen erfolgen über die Multifunktionstaste am Headset.

Highlights
  • Alcatel Adapter Kabel:
  • Anschlusskabel für elektronische Rufannahme
  • Multifunktionstaste am Headset
  • Anrufe durch Piepsen im Headset erkennbar
  • Für elektronische Ruffernannahme (MSH)
  • Für Alcatel IP Touch Serie 8 und Serie 9


Weitere Informationen:
Gewicht:
56 g
Höhe:
2.5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
15 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, adapterkabel klinke, EPOS, Anschlusskabel, CEHS-AL, 01
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
19
1
€ 2,90*
ab € 19,25*
€ 26,45*
1
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 26,46*
2
€ 6,95*
ab € 23,28*
€ 28,78*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 22,39*
€ 30,35*
12 Tage
9
1
€ 6,29*
ab € 22,86*
€ 30,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
1001069
€ 26,79*
Sonstiges
EPOS
1000740
€ 40,36*
Sonstiges
EPOS
1000741
€ 41,57*
Sonstiges
EPOS
1000742
€ 46,62*
Sonstiges
EPOS
1000746
€ 46,06*
Sonstiges
EPOS
1000747
€ 43,95*
Sonstiges
EPOS
1000748
€ 46,36*
Sonstiges
EPOS
1000743
€ 46,60*
Sonstiges
EPOS
1000744
€ 46,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.