Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-6871 Herst.-Nr.: 1000529 EAN/GTIN: 5714708003304 |
| | |
|
|  |  |
 | Einseitiges, kabelloses Premium-DECT-Headset mit Dual-Konnektivität für Tischtelefone und PC/Softphone. UC-optimiert und zertifiziert für Skype for Business entdecken Sie herausragenden Klang und EPOS Voice, für hervorragende Gespräche Highlights - EPOS IMPACT DW 10 ML EU
- Premium-Audio für exzellente Gesprächsqualität
- Telefonieren Sie bequem, den ganzen Tag lang
- Genießen Sie kabellose Freiheit und Dual-Konnektivität
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Trageart
- Einfaches magnetisches Andocken und Laden
- DECT 1.880 bis 1.900 MHz (EU, UK, AUS) GAP-Kompatibel
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 794 g | Höhe: | 16 cm | Länge: | 16.1 cm | Breite: | 16.9 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Headset Ohrhaken, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset ohrhaken, EPOS, IMPACT, DW, 10 |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 218,26* | € 258,40* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 219,07* | € 258,40* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 220,08* | € 258,89* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 222,93* | € 261,97* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 223,92* | € 263,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|