Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Basisstation IMPACT DW Basisstation PHONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-6863
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000697
EAN/GTIN:
     5714708004981
Suchbegriffe:
DECT Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Bleiben Sie mobil mit der IMPACT DW DECT-Basisstation von EPOS.

Highlights
  • EPOS IMPACT DW BS PHONE
  • Premium-Basisstation
  • Geeignet für DECT-Serie IMPACT DW
  • Single-Konnektivität für Tischtelefon
  • Inklusive Basisstation, Netzteil und Kabel
  • Einfaches magnetisches Andocken und Aufladen
  • Wird ohne Headset geliefert


  • DECT 1.880 bis 1.900 MHz (EU, UK, AUS) Automatische Leistungsanpassung (Entfernung zwischen Headset und Basisstation) Geeignet für DECT-Serie IMPACT DW
Weitere Informationen:
Gewicht:
675 g
Höhe:
15.5 cm
Länge:
16 cm
Breite:
17 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Sennheiser Headsets, computer headset, EPOS, IMPACT, DW, BS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
17
€ 2,90*
ab € 105,58*
€ 137,78*
€ 3,50*
ab € 105,59*
€ 137,80*
€ 5,95*
ab € 105,81*
€ 138,09*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.