Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink W90DM DECT Multizellen System


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-5748
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1302016
EAN/GTIN:
     6938818306202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT Manager
DECT
DECT Telefon
Das Yealink W90 DECT IP-Mehrzellensystem besteht aus zwei Elementen - einer Basisstation W90B und einem DECT Manager W90DM. Das DECT Mehrzellensystem bietet eine skalierbare und zuverlässige Lösung für Unternehmen jeder Größe und Art. Das System unterstützt bis zu 250 Mobilteile und 250 gleichzeitige Anrufe, wodurch ein Anruf auf jedem Mobilteil sichergestellt wird.
Das System ist auf große Umgebungen, mehrere Standorte und Basen zugeschnitten.

Highlights
  • Yealink SIP-W90DM DECT Manager
  • System unterstützt bis zu 250 Mobilteile und 250 gleichzeitige Anrufe
  • Bis zu 60 Basisstationen möglich
  • DECT / SRTP / TLS
  • Zugriff auf Cloud Kontakte / LDAP / XML / XSI
  • Unterstützt Auto-P
  • HD Audio für kristallklare Gespräche via DECT
  • Wandmontage mögllich
  • Externe Antennen
  • DECT-Funkabdeckung bis zu 50 m in Gebäuden und 300 m im Freien
  • Kompatibel mit Yealink W59R/W56H/W53H, CP930W und DD Telefon


Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g
Höhe:
6.5 cm
Länge:
16.7 cm
Breite:
21.1 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Schnurloses Telefon, Schnurlostelefon, cordless phone, dect manager, Yealink, SIP-W90DM, Multizellen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
66
€ 2,90*
ab € 191,20*
€ 219,09*
3 Tage
19
€ 8,00*
ab € 190,80*
€ 219,10*
€ 4,50*
ab € 195,90*
€ 224,81*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 198,86*
€ 226,78*
€ 4,95*
ab € 200,29*
€ 227,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,46*
€ 245,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,38*
€ 237,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1302006
€ 116,31*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302021
€ 62,39*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302002
€ 70,51*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302007
€ 99,74*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302008
€ 75,08*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302023
€ 92,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.