Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-4846 Herst.-Nr.: 111151020471 EAN/GTIN: 5706751052200 |
| | |
|
| | |
| Tragbarer IPX 5 spritzwassergeschützter Bluetooth 5.0 Lautsprecher mit USB für Musikwiedergabe (MP3-Format), Farbwechselndes LED-Licht um die Lautsprecher mit Griff für einfaches Tragen. Highlights - Tragbarer Bluetooth 5.0 Lautsprecher
- 2 x 7,6 cm (3 Zoll) Lautsprechereinheiten
- USB für Musikwiedergabe (MP3-Format)
- AUX-Eingang
- 19W Ausgangsleistung (2 x 9,5W)
- Farbwechselndes LED-Licht um die Lautsprecher
- IPX 5 spritzwassergeschützt
- TWS-Funktion (zwei Lautsprecher an ein Stereogerät koppeln)
- Griff für einfaches Tragen
- Eingebauter wiederaufladbarer Akku
- 3000mAh
- 2 x 7,6 cm (3 Zoll) Lautsprechereinheiten TWS-Funktion (zwei Lautsprecher an ein Stereogerät koppeln)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2412 g | Höhe: | 16.8 cm | Länge: | 20.4 cm | Breite: | 38 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 34,22* | € 46,77* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 34,24* | € 46,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 42,52* | € 57,89* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,38* | € 64,45* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,96* | € 81,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|