Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-2606 Herst.-Nr.: MHDH3ZD/A EAN/GTIN: 0194252099223 |
| |
|
| | |
| Sieh das große Ganze. Mit Ultraweitwinkel. Nimm 4K Videos, beeindruckende Porträts und endlose Landschaften mit dem völlig neuen Zwei-Kamera-System auf. Mach mit dem Nachtmodus bei wenig Licht Fotos, wie du sie noch nie gemacht hast. Sieh deine Fotos, Videos und Spiele auf dem 15,5 cm (6,1 Zoll) Liquid Retina Display in lebensechten Farben. Erlebe mit dem A13 Bionic Chip eine beispiellose Performance bei Spielen, Augmented Reality (AR) und Fotografie. Mach mehr und lade weniger auf mit einer Batterielaufzeit für den ganzen Tag. Und mit einem Wasserschutz von bis zu 2 Metern für 30 Minuten brauchst du dir weniger Gedanken zu machen. Highlights - 15,5 cm (6,1 Zoll) Liquid Retina HD LCD Display
- 12 Megapixel Zwei-Kamera-System mit Ultraweitwinkel- und Weitwinkelobjektiv, Nachtmodus, Porträtmodus und 4K Video bis zu 60 fps
- 12 Megapixel TrueDepth Frontkamera mit Porträtmodus, 4K Video und Zeitlupe
- 128 GB interner Speicher
- Wasser- und Staubschutz (2 Meter bis zu 30 Minuten, IP68)
- Face ID für sicheres Authentifizieren und Apple Pay
- A13 Bionic Chip mit Neural Engine der 3. Generation
- Schnellladen und kabelloses Laden
- Betreibssystem iOS 13 mit Dunkelmodus, neuen Tools zum Bearbeiten von Fotos und Videos und ganz neuen Datenschutzfunktionen
- Integrierte Mikrofone
- iBeacon Mikro-Ortung
- Kompatibel mit Hörgeräten: M3, T4 Displayeigenschaften
- True Tone Display
- Kontrastverhältnis: 1400:1
- Haptic Touch
- Fettabweisende Beschichtung Kameraeigenschaften
- 2. Kamera mit f/1.8 Blende (Weitwinkel)
- Hellerer True Tone Blitz mit Langzeitsynchronisation
- 100 % Focus Pixels (Weitwinkel)
- Nachtmodus
- Auto-Anpassung
- Live Photos
- Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-Kontrolle
- Porträtlicht mit sechs Effekten
- Frontkamera mit f/2.2 Blende
- Animoji und Memoji Sensoren
- Face ID
- Barometer
- 3-Achsen Gyrosensor
- Beschleunigungssensor
- Näherungssensor
- Umgebungslichtsensor
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 373 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 9.7 cm | Breite: | 17.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Kopfhörer, Lightning Kabel, Lightningkabel, Smartphone, Smartphones, Apple Smartphone, Apple iPhone, Smartphone Apple, iPhone, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, apple iphone 11 128 gb schwarz, smartphone, smartphone 6 zoll, mobilfunkgerät, kein, Netzbetreiber |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 405,67* | € 453,80* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 404,55* | € 453,81* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 405,28* | € 454,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 411,05* | € 460,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 444,75* | € 492,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|