Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-9020 Herst.-Nr.: 3433491 EAN/GTIN: 4034303030095 |
| | |
|
|  |  |
 | Sie nehmen Bilder und Videos hauptsächlich mit dem Smartphone auf und haben nicht genug Speicherplatz? Vertrauen Sie auf die Leistungsfähigkeit der microSD Karte UHS-I Professional. Sie bietet schnellste Schreib- und Lesegeschwindigkeiten von bis zu 90 MB/s und ermöglicht so das Übertragen von speicherintensiven Inhalten in Sekundenschnelle. Die Leistungsfähigkeit ihres Smartphones oder Tablets kann dank Full HD und 4K Qualität voll ausgeschöpft werden und sorgt für herausragende Ergebnisse, besonders auch bei Actioncams. Highlights - MicroSDXC-Karte mit 128 GB Speicherkapazität
- Schnelle Übertragungsraten von bis zu 90 MB/s
- Geschwindigkeitsklasse UHS-I (Class 10)
- Ideale Speichererweiterung für Smartphones und Tablets
- Inklusive SD-Adapter
- Typ: microSDXC Datentransferrate: 90 MB/s
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 10 g | Höhe: | 0.8 cm | Länge: | 8.5 cm | Breite: | 12.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd card 128gb class 10, micro sd, micro sd 128gb, Speicherkarte, SD-Karte, MicroSD, card |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 11,21* | € 15,18* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 11,22* | € 15,19* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 11,73* | € 15,85* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,54* | € 15,85* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 12,82* | € 17,28* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|