| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-6100 Herst.-Nr.: 10228 EAN/GTIN: 4260195434752 |
| | |
|
| | |
| Professionelle 4 Megapixel IP-Kamera im extrem kleinen Gehäuse: Die LUPUS - LE228 wird mit bis zu 2688 x 1520 Pixel bei 25 FPS in Realtime Darstellung nahezu jeder Anforderung gerecht. Ihre hervorragende Ausstattung verbunden mit der extrem günstigen Preisstruktur un Ihrem geringem Installationsaufwand macht sie zu einem unschlagbaren Verbündeten für jede Herausforderung. Dieser Minidome verfügt über ein kleines, robustes extrem schnell zu installierendes Gehäuse und hat ein integriertes Mikrofon. Highlights - 4 Megapixel, max. 2688 x 1520 Pixel bei 25 FPS mit H.265+ Komprimierung
- IR-Nachtsicht bis zu 50 Meter
- 2,8 mm Objektiv mit Blickwinkel von 103 Grad
- PoE-fähig und eingebautes Mikrofon
- Hochwertiges Gehäuse mit Schutzklasse IP67 und IK10 für den Außenbereich
- Integrierbar in das LUPUSEC Smarthome Alarmsystem
- Linse: 2,8mm
- Bewegungserkennung in vier Regionen einstellbar
- Automatische Tag-/Nachtumschaltung
- Strom über Ethernet (POE) 802.3af Speicherung
- microSD Karte
- FTP
- NAS
- Auf lokalem Computer
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 684 g | Höhe: | 11.3 cm | Länge: | 15.3 cm | Breite: | 20.6 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, Domekamera, SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera outdoor, smarthome kamera, lupus überwachungskamera, heimvernetzung, haussteuerung, smarthome, smart |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 199,52* | € 242,27* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 198,60* | € 242,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,50* | € 242,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|