Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk-Rauchwarnmelder mit Q-Label 5er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eQ-3 AG Homematic IP Funk-Rauchwarnmelder mit Q-Label 5er Set Frühzeitige Erkennung von gefährlichen Rauchentwicklungen durch beginnende Brände und Alarmierung über die laute Si...
eQ-3 AG Homematic IP Funk-Rauchwarnmelder mit Q-Label 5er Set Frühzeitige Erkennung von gefährlichen Rauchentwicklungen durch beginnende Brände und Alarmierung über die laute Si...
Artikel-Nr.:
     1359-40-45-5532
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029164125578
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Piezotaster
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
Frühzeitige Erkennung von gefährlichen Rauchentwicklungen durch beginnende Brände und Alarmierung über die laute Sirene.
Der Homematic IP Rauchwarnmelder ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und erkennt mit seiner optischen Streulicht-Sensoreinheit zuverlässig Rauchgasentwicklungen in der Raumluft. Im Gegensatz zu den meisten anderen Rauchwarnmeldern bringt der Homematic IP Warnmelder zahlreiche innovative Funktionen mit. So arbeiten alle in einem Homematic IP System betriebenen Rauchwarnmelder im Kollektiv zusammen wird also beispielsweise im Keller ein Brand detektiert, melden auch die Rauchwarnmelder in anderen Etagen und Räumen die Gefahr.
Darüber hinaus warnen die Melder nicht nur akustisch per Sirene, sondern auch per eingebauter LED-Notbeleuchtung, welche gleichzeitig als Sichthilfe in stark verrauchten Räumen dienen kann.
Die Stromversorgung übernehmen zwei fest verbaute Lithium Batterien, welche den Rauchwarnmelder für bis zu 10 Jahre mit Strom versorgen können. Dank der problemlosen Erweiterbarkeit, können bei Bedarf bis zu 40 Rauchwarnmelder mit einem Homematic IP Access Point betrieben werden. Fällt der Strom aus, bleiben die Rauchwarnmelder auch ohne Homematic IP Access Point direkt miteinander vernetzt und damit voll einsatzbereit.

Highlights
  • Optischer Streulicht-Rauchwarnmelder mit Q-Label. Zertifiziert nach EN 14604 und vfdb 14-01 durch das KRIWAN Testzentrum
  • Wartungsfrei durch eine eingebaute Batterie mit 10 Jahren Batterielebensdauer
  • LED-Notbeleuchtung bei Alarmauslösung zum Ausleuchten des Fluchtwegs
  • Zusätzlich auch als Sirene, z. B. für einen Einbruchsalarm, in der Homematic IP Sicherheitslösung nutzbar
  • Metallnetz um die Rauchkammer verhindert Fehlalarme durch Insekten
  • Großer, leicht bedienbarer Taster für Funktionstest und Stummschaltfunktion
  • Selbsttest- und Batterieüberwachungsfunktion
  • Vernetzung von bis zu 40 Rauchwarnmeldern desselben Typs über den Access Point möglich
  • per Repeaterfunktion wird der Alarm an die anderen Rauchwarnmelder weitergegeben
  • Flexible und einfache Deckenmontage durch mitgelieferte Schrauben und Dübel
  • Funk-Rauchwarnmelder mit Homematic IP Protokoll und AES-128 Security
  • Für den Betrieb ist der Homematic IP Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (keine Folgekosten), die Homematic Zentrale CCU2 oder eine geeignete Partnerlösung notwendig


  • Versorgungsspannung: 2 x 3 V Lithium Batterien (fest verbaut)
  • Batterielebensdauer: 10 Jahre (typ.)
  • Schutzart: IP20
  • Meldeart: Streulichtmelder
  • Alarmausgabe: Piezo-Signalgeber ( 85 dB im 3 m Abstand), Status-LED, Funk
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Brandmelder, SmartHome Feuermelder, SmartHome Rauchmelder, rauchmelder funk, rauchmelder, HmIP-SWSD, heimvernetzung, haussteuerung, smarthome
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
30
€ 2,90*
ab € 281,20*
€ 341,37*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 281,72*
€ 341,38*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,37*
€ 406,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,56*
€ 404,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,83*
€ 384,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,37*
€ 370,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,20*
€ 334,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.