Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-3548 Herst.-Nr.: AK-770905-100-S EAN/GTIN: 4016032326977 |
| | |
|
| | |
| Ideal verwendbar, wenn Kabel, Leitungen, Rohre, Schläuche usw. öfter fixiert, gebündelt oder befestigt werden sollen. Highlights - DIGITUS Klettband auf Rolle 10 m x15 mm x 2,6 mm
- Weiche und flexible Materialstruktur
- Beliebig zuschneidbar; auch nähbar
- Alkohol-, Öl-, Fett- und Wasserbeständig
- Bandverschluss: Klettverschluss
- Ausführung: Klettband Bandlänge: 10 m Lösbarer Verschluss: ja Bandverschluss: Klettverschluss Min. Haltekraft: 80
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 100 g | Höhe: | 2.3 cm | Länge: | 16.9 cm | Breite: | 18 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klett-Band, Klett-Streifen, Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, Verschlußband, klettband 10m x 15mm schwarz, kabel organizer, digitus kabelmanagement, DIGITUS, auf, Rolle |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 4,83* | € 6,87* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,81* | € 6,89* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,91* | € 7,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5,10* | € 7,30* | | | | | 28 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,14* | € 7,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|