| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-AK-770905-100-S Herst.-Nr.: AK-770905-100-S EAN/GTIN: 4016032326977 |
| |
|
| | |
| Klettband auf Rolle Ist beständig gegen Alkohole, Öle, Fette und Wasser Produktvorteile: - Weiche und flexible Materialstruktur; schützt die verbundenen Oberflächen vor Beschädigung, deshalb für empfindliche Materialien z.B. Lichtleiter geeignet
- Beliebig zuschneidbar; auch nähbar
- Ist beständig gegen Alkohole, Öle, Fette und Wasser
Ideal verwendbar, wenn Kabel, Leitungen, Rohre, Schläuche usw. öfter fixiert, gebündelt oder befestigt werden sollen. Technische Daten: - Material: Gewebe
- Farbe: schwarz
- Zugbelastung: 8 kg (80N)
- Arbeitstemperaturbereich: -40°C bis 80°C
- Länge: 10 m
Weitere Informationen: | | Material: | Gewebe | Farbe: | schwarz | Zugbelastung: | 8 kg (80N) | Arbeitstemperaturbereich: | -40°C bis 80°C | Länge: | 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klett-Band, Klett-Streifen, Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, Verschlußband, klettband 10m x 15mm schwarz, kabel organizer, digitus kabelmanagement |
| | |
| |