Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-3544 Herst.-Nr.: DA-70620 EAN/GTIN: 4016032463917 |
| | |
|
| | |
| Mit der flexiblen Steckdosenleiste von DIGITUS können Sie die einzelnen Steckdosen nach Belieben ausrichten und an Ihre Umgebung sowie die verschiedenen Steckertypen anpassen. Die Elemente dieser flexiblen Steckdosenleiste lassen sich um bis zu 180° verstellen und geben Ihren ausladenden Netzteilen oder sperrigen Winkelsteckern den Raum, den Sie benötigen. Ebenso kann die Steckdosenleiste um Ecken oder Kanten des Arbeitsplatzes herum gelegt werden und lässt sich dadurch optimal Ihrer Umgebung anpassen. Zusätzlich sind zwei USB-Ports integriert, mit dem sich Smartphones oder Tablets mit USB A Stecker aufladen lassen. Der Ein- / Ausschalter kann auch als Fußschalter genutzt werden, beispielsweise beim Einsatz unter dem Schreibtisch. Highlights - DIGITUS Flexible Steckdosenleiste
- 6 bewegliche Elemente
- Berührungsschutz dank Kunststoffabdeckung
- Ein-/Ausschalter; auch als Fußschalter
- Beleuchtete Funktionsanzeige
- Netzzuleitung mit Schutzkontaktstecker, 90° gewinkelt: 1,6 m Abmessungen:
- Module in Reihe:(L x B x H) 35,7 x 6 x 4 cm
- Ohne Schanier: (L x B x H) 6 x 6 x 4 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 735 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 39 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 11,32* | € 15,90* | | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,33* | € 15,92* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,94* | € 18,17* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,39* | € 20,09* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 14,60* | € 20,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|