Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Bluetooth Headset Voyager Focus UC B825


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-45-2847
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     202652-101
EAN/GTIN:
     0017229173392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Docking Station
Dockingstation
Funkkopfhörer
Mit dem leistungsstarken Voyager Focus UC Stereo-Bluetooth-Headset von Plantronics kommunizieren Sie jederzeit souverän. Wechseln Sie ganz einfach zwischen PC und Smartphone sowie Arbeit und Unterhaltung. Der volle, authentische Stereo-Sound plus die aktive Rauschunterdrückung sorgen dafür, dass Sie sich ganz ohne Anstrengung auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

Highlights
  • Problemlose Nutzung mit Laptops, Bluetooth fähigen Festnetztelefonen, Mobiltelefonen und Tablets
  • Dank Smart Sensor Technologie werden eingehende Anrufe automatisch durch Aufsetzen des Headsets angenommen und die Wiedergabe von Musik pausiert bzw. wieder aufgenommen. Durch Absetzen des Headsets wird das Gespräch stumm geschaltet
  • Sprachansagen informieren über den Namen des Anrufers, den Verbindungsstatus, die verbleibende Sprechzeit und die dynamische Stummschaltungsfunktion
  • Die dynamische Stummschaltungs-Benachrichtigungsfunktion informiert Sie darüber, wenn Sie bei aktivierter Stummschaltungsfunktion versuchen zu sprechen
  • Aktive Rauschunterdrückung, sodass Sie sich auf einen Anruf oder Ihre Arbeit konzentrieren können
  • Intelligenter Mikrofonarm für wahlweises Tragen auf der rechten oder linken Seite
  • Kunstleder Ohrkissen mit federweicher Memory Foam Füllung


Weitere Informationen:
Gewicht:
648 g
Höhe:
11.8 cm
Länge:
18.9 cm
Breite:
21.5 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 97,18*
€ 122,90*
€ 6,78*
ab € 97,36*
€ 122,92*
€ 8,50*
ab € 97,68*
€ 127,33*
2 Tage
36
€ 6,90*
ab € 101,09*
€ 127,68*
€ 4,70*
ab € 100,86*
€ 128,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
78712-02
ab € 56,06*
Zubehör
Poly
78714-02
ab € 81,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.