Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Headset Plantronics Voyager Focus UC B825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager Focus UC B825 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Ladestation Schwarz
POLY Voyager Focus UC B825 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Ladestation Schwarz
POLY Voyager Focus UC B825 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Ladestation Schwarz
POLY Voyager Focus UC B825 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Ladestation Schwarz
POLY Voyager Focus UC B825 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Ladestation Schwarz
POLY Voyager Focus UC B825 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Ladestation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-QW3F76W
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     202652-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Docking Station
Dockingstation
Funkkopfhörer

Voyager Focus UC, Station B825 - Bluetooth Headsetsystem / Binaurales Modell / Tischladegerät

Mit dem leistungsstarken Voyager Focus UC Stereo-Bluetooth-Headset von Plantronics kommunizieren Sie jederzeit optimal, egal wo Sie sich gerade befinden. Drei präzise eingestellte Mikrofone und die dynamische Stummschaltungsfunktion sorgen dafür, dass Anrufer nur Sie hören können, während Sie sich dank der hochmodernen aktiven und passiven Rauschunterdrückung und dem Stereo-Sound ganz auf Ihren Gesprächspartner konzentrieren können. Das Headset bietet Ihnen mit einer Reichweite von bis zu 45 Metern Mobilität und kristallklare Klangqualität für Anrufe und Musik, ob am Schreibtisch, im Konferenzraum oder zu Hause. . Mit Anschlussmöglichkeiten an PC, Smartphone und führende UC Anwendungen, wird eine schnelle Integration gewährleistet.

  • Intuitive und benutzerfreundliche Funktionen
    Problemlose Nutzung mit Bluetooth-fähigen Festnetztelefonen, Laptops, Mobiltelefonen, Tablets und Smartwatches
    Dank intelligenter Smart Sensor Technologie werden eingehende Anrufe automatisch durch Aufsetzen des Headsets angenommen und die Wiedergabe von Musik pausiert. Durch Absetzen des Headsets wird das Gespräch stumm geschaltet
    Sprachansagen informieren über den Name des Anrufers, den Verbindungsstatus, die verbleibende Sprechzeit und die aktivierte oder deaktivierte Stummschaltung
    Die dynamische Stummschaltungs-Benachrichtigungsfunktion informiert Sie darüber, wenn Sie bei aktivierter Stummschaltungsfunktion versuchen zu sprechen
    Intelligenter Mikrofonarm für wahlweises Tragen auf der rechten oder linken Seite ohne lästigen Positionswechsel für Lautstärke-, Wiedergabe- und R/L-Stereo-Tasten
  • Hervorragender, authentischer Klang für beide Gesprächsteilnehmer
    Aktive Rauschunterdrückung (Active Noise Cancelling, ANC), sodass Sie sich auf einen Anruf oder Ihre Arbeit konzentrieren können
    Drei präzise eingestellte Mikrofone mit erweitertem DSP für herausragende Reduzierung von Hintergrundgeräuschen (passive Rauschunterdrückung)
    Hochwertiges Stereo-Design für einen hervorragenden HiFi-Stereo-Sound
    OpenMic-Taste, um bei Bedarf auch Umgebungsgeräusche einzublenden
    Breitband-Audio für hochwertige PC-Telefonie
  • Komfort und Langlebigkeit
    Kunstleder-Ohrkissen mit federweicher Memory Foam-Füllung
    Strapazierfähiger gepolsterter Kopfbügel aus Metall für bequemen Tragekomfort und sicheren Sitz
    Praktisch zum Mitnehmen dank faltbaren Ohrkissen und mitgeliefertem Etui

Technische Daten

  • Headset-Gewicht: 155 g
  • Sprechzeit: Bis zu 12 Stunden (10 with ANC on). Listening time: Up to 15 hours (12 with ANC on)
  • Reichweite: Bis zu 45 Meter (150 feet) with adaptive power (with Class 1 supported devices)
  • Herstellergarantie: Garantie 2 Jahre
  • Reichweite: is zu 45 Meter (150 feet) with adaptive power (with Class 1 supported devices)
  • Anschlusstechnik: Drahtlos - Bluetooth
  • Empfohlene Verwendung: Tragbare Elektronik, Computer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
78712-02
ab € 56,25*
Zubehör
Poly
78714-02
ab € 80,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.