Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-44-9993 Herst.-Nr.: WAX610-100EUS EAN/GTIN: 0606449149227 |
| |
|
|  |  |
 | Der drahtlose Zugangspunkt WAX610 ist mit schneller WiFi 6-Technologie (802.11 AX) ausgestattet, der Ihrem kleinen und mittleren Unternehmen eine Abdeckung und Verbindungskapazität auf höchstem Niveau bietet. Mit dem WAX610 können Unternehmen einen um bis zu 40% höheren Datendurchsatz, eine größere Geräteverbindungskapazität, mehr Netzwerkzuverlässigkeit und -stabilität gegenüber herkömmlichen Wireless-Lösungen sowie erheblich verbesserte Sicherheitsfunktionen mit einem SMB-IT-Budget und benutzerfreundlichen Anforderungen bereitstellen. Highlights - Netgear WAX610 Insight Managed WiFi 6 Accesspoint
- Datendurchsatzraten von bis zu 1.800 Mbit/s
- Dual-Band WLAN
- Größere Geräteverbindungskapazität
- Mehr Netzwerkzuverlässigkeit und -stabilität
- Zentralisiertes Management über NETGEAR Insight App
- 100/1000/2.5GBASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45) Port mit Auto Uplink und PoE Unterstützung (IEEE 802.3af oder 802.3at)
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 690.5 g | Höhe: | 8.6 cm | Länge: | 20.5 cm | Breite: | 20.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: access point, Access, Points, Wireless, Insight |
|  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 131,15* | € 160,92* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 134,99* | € 164,31* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 136,42* | € 166,47* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 138,68* | € 167,96* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 165,70* | € 193,44* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|