Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR WAX610-100EUS WAX610 WLAN Access-Point 2.4GHz, 5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
NETGEAR WAX610 WiFi 6 WLAN Access Point (AX1800 Speed Dual-Band Mesh, WPA3, 802.11ax, 2.5G LAN, Lokales oder Insight Remote Management, PoE+ powered - Netzteil optional)
Artikel-Nr.:
     CFYXG-55699
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     WAX610-100EUS
EAN/GTIN:
     00606449149227
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
NETGEAR WAX610-100EUS WAX610 WLAN Access-Point 2.4GHz, 5GHz

Bieten Sie Kunden und Mitarbeitern das perfekte WLAN mit höherer Geschwindigkeit, weniger Überlastung, höherer Gerätedichte und höherer Akkulaufzeit für WiFi 6 Geräte mit WAX610.
Kleine und mittlere Unternehmen können jetzt Sicherheit auf Unternehmensebene ohne das Unternehmensbudget genießen. Mit Insight können Sie die Sicherheit des Netzwerks einfach konfigurieren und aufrechterhalten.

Ideal für High-Density-WLAN-Umgebungen, unterstützt durch robustes und nahtloses Roaming zwischen einer großen Anzahl von WAX610 und anderen NETGEAR Business-WLAN-APs
Hohe Leistung - erhalten Sie 4 Streams von WiFi 6 und Geschwindigkeiten von bis zu 1.8 GB
Höhere Kapazität und Akkulaufzeit - genießen Sie 4-mal mehr Verbindungskapazität als WiFi 5 mit verbesserter Effizienz für eine längere Akkulaufzeit des Geräts

Wand-/Deckenbefestigungs-Set.

WiFi 6 Dualband AX1800 Access Point mit bis zu 1,2 Gbit/s im 5 GHz und 600 Mbit/s im 2,4 GHz-Band
Multi-Gigabit-Geschwindigkeit und PoE - umfasst einen 2.5-Gbit/s-Ethernet-Port mit PoE für hohe Geschwindigkeit und einfache Verkabelung
Schnelleres und zuverlässigeres WLAN durch höheren Durchsatz und mehr Abdeckung bei gleichzeitiger Nutzung des 2,4-GHz- und 5-GHz-Bandes

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
455 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
3980 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
160.9 mm
Tiefe
160.9 mm
Höhe
33.25 mm
Gewicht
412 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSH, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
MAC Adressen Filtern
Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Multiple SSIDs, SSID broadcast, SSID-Übertragung ein/aus
Anzahl der SSID-Unterstützung
8
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)
Ja
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1800 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
600 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Zahl der Benutzer
250 Benutzer
Auto MDI/MDI-X
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
OFDM, OFDMA
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
2.5 A
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, Status
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 160,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,87*
€ 167,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
PMB0311-10000S
€ 56,37*
Zubehör
Netgear
PMB0331-10000S
€ 99,37*
Zubehör
Netgear
PMB0351-10000S
€ 143,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.