Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-44-9630 Herst.-Nr.: AK-S3m-BC EAN/GTIN: 9005613159412 |
| |
|
| | |
| Ersatzakku passend für das emporiaSMART.3mini. Highlights - Ersatzakku
- Zuverlässige Leistung
- Schnell und leicht installiert
- Praktisch für unterwegs
- Passend für emporiaSMART.3mini
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 64 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 9.3 cm | Breite: | 14.5 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akku mobiltelefon, Akkumulator, Akku, Ersatzakku, Wechselakku |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,12* | € 20,00* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 15,66* | € 21,98* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 14,78* | € 21,99* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,63* | € 27,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,59* | € 28,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|