Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-44-6171 Herst.-Nr.: KX-TGC460GB EAN/GTIN: 5025232937936 |
| | |
|
| | |
| Alles, was ein Telefon braucht. Kontrastreiches Display durch die weiße Hintergrundbeleuchtung, für eine leichte Lesbarkeit. Zudem ist das Blockieren von unerwünschten Rufnummern möglich. Durch einfaches Speichern dieser Nummern in die Sperrliste, kann man sich hiervon vielfach befreien. Und mit der Extra-Eco-Taste ist die Reduktion der Sendeleistung in Sekundenschnelle gemacht, um die Strahlung zu Senken. Highlights - Analoges Schnurlostelefon
- Kontrastreiches 4,1 cm (1,6 Zoll) großes Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- Übersichtliche 4-Wege-Navigation
- Extra Freisprech- und ECO-Tasten für eine einfache Bedienung
- Eco Funktion um Strahlung zu Senken
- Blockieren von unerwünschten Rufnummern möglich
- Vollwertiger Wecker integriert mit Wochentagseinstellung und Schlummerfunktion
- Integrierter Anrufbeantworter, der bis zu 18 Minuten Aufzeichnen kann
- Paging-Taste (Mobilteil-Suchhilfe)
- Akkulaufzeit bis zu 18 Stunden Sprechzeit und 200 Stunden im Stand-by
- Eco Modus
- Senkung der Strahlung mit der Reduktion der Sendeleistung
- Eco Modus Plus
- Nur ein Mobilteil an Basis einbuchbar
- Sprachausgabe des Anrufbeantworters über Mobilteil und Basis
- Displaybeleuchtung: weiß Weitere Telefoneigenschaften
- Wecker mit Wochentagseinstellung und Schlummerfunktion
- Navigationstaste: 4-Wege-Steuerung
- Tastatursperre
- 50 Rufnummern sperren
- Nummernkreise sperren
- Anonyme Anrufer sperren
- 10 Wahlwiederholungsspeicher
- 50 Nummern in Anruferliste
- 14 Menüsprachen
- Paging-Taste (Mobilteil-Suchhilfe)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 482 g | Höhe: | 9 cm | Länge: | 14.4 cm | Breite: | 18.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Freisprechanlage, Freisprecheinrichtung, analog telefon schnurlos, analog telefon, panasonic dect telefon, KX-TGC460GB, Panasonic, Telefon, Schnurlos |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,27* | € 31,92* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 24,71* | € 33,75* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 24,73* | € 33,76* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 25,84* | € 35,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,28* | € 37,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|