Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-44-4519 Herst.-Nr.: 4SC18AA#ABB EAN/GTIN: 0193015009738 |
| |
|
|  |  |
 | Das HP Smart Netzteil mit seinem 4,5 mm Anschluss eignet sich hervorragend für Ihr kompatibles HP Notebook oder HP Docking Station. Ebenso ist es ideal als Zweit- oder Ersatznetzteil. Verwenden Sie das HP Smart Netzteil z.B. zu Hause, um auch dort Ihre mobile Workstation mit Strom zu versorgen. Highlights - HP Smart Netzteil
- Leistung: 150 Watt
- 4,5 mm Anschluss
- Ideal als Zweit- oder Ersatznetzteil
- Für kompatible HP Notebooks und Docking Station
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 625 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 18.3 cm | Breite: | 23.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 50,54* | € 65,27* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 51,37* | € 65,80* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 52,03* | € 66,75* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 52,99* | € 67,87* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 53,14* | € 68,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|