Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA Evolve2 USB Cable USB-C / USB-C black 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-43-7852
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     14208-32
EAN/GTIN:
     5706991023336
Suchbegriffe:
Kopfhörer
jabra kopfhörer usb
kopfhörer
jabra kopfhörer
Das USB-C auf USB-C-Kabel von Jabra dient zum Aufladen des schnurlosen Jabra Evolve2 Headsets über ein Gerät mit USB-C-Anschluss.

Highlights
  • USB-C auf USB-C Kabel
  • Kabellänge von 1,2 m
  • Geeignet zum Aufladen des Headsets
  • Einfach und schnell angeschlossen
  • Passend für Jabra Evolve2 Headsets


Weitere Informationen:
Gewicht:
23.5 g
Höhe:
1.8 cm
Länge:
3.4 cm
Breite:
10.6 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Lader, Ladekabel, Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 20,36*
€ 27,50*
3 Tage
4
€ 6,00*
ab € 20,36*
€ 27,51*
Frei Haus
ab € 20,86*
€ 28,36*
€ 4,99*
ab € 21,12*
€ 28,47*
3 Tage
4
€ 8,00*
ab € 21,93*
€ 29,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14207-61
ab € 53,32*
Ähnlich
Jabra
14207-55
ab € 47,45*
Ähnlich
Jabra
14208-31
ab € 20,32*
Ähnlich
Jabra
14208-34
ab € 21,00*
Ähnlich
Jabra
14208-33
ab € 20,98*
Ähnlich
Jabra
14208-24
ab € 59,55*
Ähnlich
Jabra
14208-26
ab € 59,68*
Ähnlich
Jabra
14208-22
ab € 59,66*
Ähnlich
Jabra
14208-25
ab € 57,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.