Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
JABRA Evolve2 65 monaural MS USB-A Bluetooth LS black
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Jabra
Product Content
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-43-7814
Hersteller:
GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
26599-899-989
EAN/GTIN:
5706991022988
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Bei beruflichen Telefonaten kommt es auf professionelle Sprachqualität an. Nur mit einem ausgezeichneten Headset erzielen Sie auch ausgezeichnete Ergebnisse. Das Evolve2 65 von Jabra ist mit drei integrierten Mikrofonen und einem digitalen Chipsatz ausgestattet damit haben Sie immer eine hervorragende Sprachqualität bei all Ihren Anrufen.
Bitte nicht stören! Das neue Busylight ist jetzt noch auffälliger und aus allen Richtungen gut sichtbar. Die rote LED wird automatisch aktiviert, wenn Sie sich in einem Gespräch oder Meeting befinden. Sie können es natürlich auch selbst per Tastendruck aktivieren. Selbst mitten in Großraumbüros schützt Sie das gut sichtbare Busylight vor allen Störungen.
Ob Sie im Büro arbeiten oder von unterwegs Hintergrundgeräusche stören überall. Setzen Sie Ihr Evolve2 65 auf - die Geräuschkulisse um Sie herum verschwindet sofort. Dank des isolierenden Schaums des ovalen Ohrkissens und des Designs der neu gewinkelten Hörmuschel profitieren Sie von herausragender Geräuschunterdrückung.
Das Evolve2 65 erfüllt die Open Office Anforderungen von Microsoft Teams. Des Weiteren bietet der Akku eine Laufzeit von 37 Stunden.
Highlights
Schickes Mono-Headset mit Bluetooth 5.0
Passive Geräuschunterdrückung dank des isolierenden Schaums des Ohrkissens
3 integrierte Mikrofone für eine sehr gute Sprachqualität
Gut sichtbares Busylight während eines Gesprächs dank roter LEDs
Lange Akkulaufzeit von bis zu 37 Stunden
Ergonomisches Design und weicher Memory-Schaum bieten einen angenehmen Tragekomfort
Hervorragender Sound dank leistungsstarker 40 mm Lautsprecher
Kompatibel mit Microsoft Teams
Inklusive Bluetooth-Adapter mit USB-A-Anschluss und Tischladegerät
Mikrofon: 3 x digitale MEMS Audio-Codecs: SBC Bluetooth-Pairing: bis zu 8 Geräte Busylight Zertifizierung: Microsoft Teams (MS)
Weitere Informationen:
Gewicht:
742 g
Höhe:
10.8 cm
Länge:
19.5 cm
Breite:
25.6 cm
Farbe:
Schwarz
... >
Lager 1359
>
Jabra
>
Audio
Weitere Suchbegriffe:
PC Headset
,
Headset für Festnetztelefon
,
Telefon-Headset
,
Headset kabelgebunden
,
Headset schnurgebunden
,
Kabelgebundenes Headset
,
Schnurgebundenes Headset
,
Kopfhörer
,
Ladegerät LI-Ion
,
Ladegerät Li-Io Akku
,
Ladegerät LiIo-Akku
,
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
,
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
Muschelkopfhörer
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
Tischladegerät
,
Tischladestation
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
jabra headset bluetooth stereo
,
bluetooth headset
,
headset bluetooth
,
Mono-Haedset
,
Bluetooth-Headset
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 854
2 Tage
24
€ 7,50*
ab € 152,60*
€ 180,55*
Lager 1359
2 Tage
500
€ 2,90*
ab € 152,82*
€ 180,96*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 154,47*
€ 181,24*
Lager 1085
4 Tage
68
€ 6,00*
ab € 154,60*
€ 181,97*
Lager 6414
€ 3,50*
ab € 154,66*
€ 182,50*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evolve2 65 Basisstation, USB-A, Schwarz
Jabra
14207-55
€ 58,64*
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evolve2 65 Basisstation, USB-C, Beige
Jabra
14207-62
€ 70,12*
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evolve2 65 Basisstation, USB-C, Schwarz
Jabra
14207-63
€ 60,53*
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evolve2 65 Reiseetui, 10 Stück
Jabra
14301-48
€ 89,39*
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evolve2 USB-Kabel, USB-A auf USB-C 1,2 m, Schwarz
Jabra
14208-31
€ 27,64*
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evolve2 USB-Kabel, USB-C auf USB-C 1,2 m, Schwarz
Jabra
14208-32
€ 28,25*
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evolve2, USB-Kabel, USB-C auf USB-C, 1,2 m, Beige
Jabra
14208-34
€ 30,03*
Zubehör
Jabra Zubehör - Jabra Evovle2 USB-Kabel, USB-A auf USB-C, 1,2 m, Beige
Jabra
14208-33
€ 30,06*
Zubehör
Jabra Zubehör - Link 380 USB-A, MS, USB-A BT-Adapter
Jabra
14208-24
€ 84,60*
Zubehör
Jabra Zubehör - Link 380 USB-A, UC, USB-A BT-Adapter
Jabra
14208-26
€ 79,22*
Zubehör
Jabra Zubehör - Link 380 USB-C, MS, USB-C BT-Adapter
Jabra
14208-22
€ 78,24*
Zubehör
Jabra Zubehör - Link 380 USB-C, UC, USB-C BT-Adapter
Jabra
14208-25
€ 84,07*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.