Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-43-4669 Herst.-Nr.: DA-70882 EAN/GTIN: 4016032462873 |
| | |
|
| | |
| Ihr Smartphone als Desktop-System einsetzen? Kein Problem mit der Smartphone Docking Station von DIGITUS. Sie können nicht nur den Inhalt Ihres Smartphones auf einem angeschlossenen Display in brillanter UHD-Qualität geniessen, sondern können Ihr Smartphone in einem Desktop-Modus ähnlich wie ein normales PC-System nutzen. Mit angeschlossener Tastatur und Maus ist die Docking Station kaum von einem herkömmlichen Computer zu unterscheiden. Ideal für unterwegs, wenn kein Notebook zur Verfügung steht oder auch für den Heimgebrauch, um Videos, Urlaubsbilder oder andere Dokumente beispielsweise direkt auf einem großen Bildschirm wiederzugeben. An der HDMI-Schnittstelle können Displays mit UHD-Auflösungen von bis zu 4Kat30Hz angeschlossen werden. Des Weiteren sind zwei USB 2.0 Schnittstellen z. B. für Tastatur & Maus vorhanden sowie ein USB 3.0-Port für weitere Geräte mit höheren Transferraten wie z. B. Festplatten oder USB-Sticks. Die integrierten Kartenleser für SD und MicroSD-Speicherkarten ermöglichen das Verwalten Ihrer Medien und Daten. Die Anwendungsmöglichkeiten lassen kaum einen Wunsch offen. Verwandeln Sie Ihre Smartphone in ein Desktop-System mit der 7-Port Docking Station von DIGITUS. Highlights - USB-C Smartphone Docking Station
- Erweitert Ihr Smartphone um 7 weitere Anschlüsse
- HDMI-Port zum Anschluss eines externen Monitors (4K / 30 Hz max.)
- 2 x USB 2.0 zum Anschluss von Peripheriegeräten wie z. B. Maus und Tastatur
- USB 3.0 Anschluss für schnelle Datenübertragung mit bis zu 5 Gbps
- Doppel-Lesegerät für SD und MicroSD-Speicherkarten integriert
- USB-C-Port mit Ladefunktion
- Geräteaufnahme platzsparend zuklappbar
- Unterstützt Low Power Mode
- Betrieb ohne Netzteil möglich
- Unterstützt USB-C-kompatible Android Smartphones
- Nicht alle USB-C-Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C Standards Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Port Ihres Smartphones den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) unterstützt und der USB-C 3.1 (Gen 1) Spezifikation entspricht NTFS-Dateiformat wird an USB-Ports und SD-Karten nicht unterstützt SD-Kartenleser können nicht parallel lesen und schreiben
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 154 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 10.5 cm | Breite: | 18 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 23,63* | € 31,37* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,76* | € 31,38* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 24,66* | € 32,47* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 24,97* | € 33,03* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 25,27* | € 33,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|