Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C™ Smartphone Docking Station, 7-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70882
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70882
EAN/GTIN:
     4016032462873
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation

USB-C™ Smartphone Docking Station, 7-Port

Verwandeln Sie Ihr Smartphone in ein vollwertiges Desktop-System

Produktvorteile:

  • Erweitert Ihr Smartphone um 7 weitere Anschlüsse wie z. B. HDMI®, USB-C™ und USB 3.0
  • HDMI® Port zum Anschluss eines externen Monitors (4K / 30 Hz max.)
  • 2 x USB 2.0 zum Anschluss von Peripheriegeräten wie z. B. Maus & Tastatur
  • USB 3.0 Anschluss für schnelle Datenübertragung mit bis zu 5 Gbps
  • Doppel-Lesegerät für SD & MicroSD-Speicherkarten integriert
  • USB-C™ Port mit Ladefunktion
  • Unterstützt Low Power Mode - Betrieb ohne Netzteil möglich
  • Geräteaufnahme platzsparend zuklappbar
  • Unterstützt USB-C™ kompatible Android Smartphones*
  • Ideal für Geschäftsreisen, Videokonferenzen, Spiele oder Ihr Heimkino

Ihr Smartphone als Desktop-System einsetzen? Kein Problem mit der Smartphone Docking Station von DIGITUS®. Sie können nicht nur den Inhalt Ihres Smartphones auf einem angeschlossenen Display in brillanter UHD-Qualität geniessen, sondern können Ihr Smartphone in einem Desktop-Modus ähnlich wie ein normales PC-System nutzen. Mit angeschlossener Tastatur und Maus ist die Docking Station kaum von einem herkömmlichen Computer zu unterscheiden. Ideal für unterwegs, wenn kein Notebook zur Verfügung steht oder auch für den Heimgebrauch, um Videos, Urlaubsbilder oder andere Dokumente beispielsweise direkt auf einem großen Bildschirm wiederzugeben. An der HDMI® Schnittstelle können Displays mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K@30Hz angeschlossen werden. Des Weiteren sind zwei USB 2.0 Schnittstellen z. B. für Tastatur & Maus vorhanden sowie ein USB 3.0-Port für weitere Geräte mit höheren Transferraten wie z. B. Festplatten oder USB-Sticks. Die integrierten Kartenleser für SD und MicroSD-Speicherkarten ermöglichen das Verwalten Ihrer Medien und Daten. Die Anwendungsmöglichkeiten lassen kaum einen Wunsch offen. Verwandeln Sie Ihre Smartphone in ein Desktop-System mit der 7-Port Docking Station von DIGITUS®.

Technische Daten:

  • 1 x USB 3.0 Anschluss mit bis zu 5 Gbps
  • 2 x USB 2.0 Anschlüsse
  • 1 x HDMI® Anschluss 4K@30Hz
  • HDMI® Auflösung: UHD 4K/30Hz (3840 x 2160p)
  • HDMI® Version: 1.4
  • HDCP Version: 1.4
  • 1 x SD-Kartenleser Version: 2.0
  • 1 x MicroSD-Kartenleser Version 2.0
  • Unterstützt: MicroSD, SD, SDHC, SDXC bis 2 TB (FAT32)
  • USB-C™ Datentransferrate: 5 Gbps
  • USB-C™ Version: USB 3.1 (Gen 1)
  • USB-C™ Ladefunktion: 5 V / 3 A / 15 W max.
  • Hot Plugging - Geräte während des Betriebs entfernen / hinzufügen
  • Plug & Play - keine Treiberinstallation notwendig
  • Unterstützte Betriebssysteme: Android 8, 9, 10 und höher
  • Spannungsversorgung: 5 - 20 V DC
  • Stromverbrauch Standby: < 200 mA
  • Stromverbrauch Betrieb: 220 - 3000 mA
  • Abmessungen: B 8 x T 11 x H 2 cm
  • Gewicht: 80 g
  • *Bitte beachten Sie:
  • Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards.
  • Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Smartphones den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) unterstützt und der USB-C™ 3.1 (Gen 1) Spezifikation entspricht.
  • NTFS-Dateiformat wird an USB-Ports und SD-Karten nicht unterstützt. SD-Kartenleser können nicht parallel lesen und schreiben.
  • Anzahl Ports Audio: 0
  • Kartenleser: true
  • Anzahl Bildschirme: 1
  • Gehäuse: Kunststoff
  • LAN Anschluss (RJ45): false
  • Anzahl Ports Netzwerk: 0
  • Anzahl Ports USB A: 1
  • Anzahl Ports USB-C: 1
  • Videoausgang: HDMI
  • Anzahl Ports Video: 1
  • USB-C Produkte: true
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
Weitere Informationen:
Anzahl Ports Audio:
0
Kartenleser:
true
Anzahl Bildschirme:
1
Gehäuse:
Kunststoff
LAN Anschluss (RJ45):
false
Anzahl Ports Netzwerk:
0
Anzahl Ports USB A:
1
Anzahl Ports USB-C:
1
Videoausgang:
HDMI
Anzahl Ports Video:
1
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.