Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 8GB SDHC Class 10 Secure Digital Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-43-3526
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3411460
EAN/GTIN:
     4034303016051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Sie suchen nach dem passenden Equipment für Ihre Kamera? Die Class 10 Karte von Intenso speichert zahlreiche Fotos und Videos und sorgt damit für optimale Leistungsfähigkeit Ihrer Kamera.
Dank der hohen Transferraten von bis zu 40 MB/s können Dateien in Sekundenschnelle auf andere Geräte übertragen werden.

Highlights
  • SDHC-Karte mit 8 GB Speicherkapazität
  • Schnelle Transferraten von bis zu 40 MB/s
  • Geschwindigkeitsklasse Class 10
  • Für optimale Leistungsfähigkeit
  • Ideale Speichererweiterung für Kameras


Weitere Informationen:
Gewicht:
9 g
Höhe:
0.5 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
12.2 cm
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, sd karte 8gb, sdhc, Intenso, 8GB, Class
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 2,70*
€ 3,70*
1
€ 4,99*
ab € 2,75*
€ 3,77*
1
€ 6,78*
ab € 2,81*
€ 3,85*
1
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 3,88*
Lager 1359
13
1
€ 2,90*
ab € 3,57*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3411490
€ 5,70*
Zubehör
Intenso
3411480
€ 4,67*
Zubehör
Intenso
3411470
€ 4,22*
Zubehör
Intenso
3411450
€ 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.