Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Universal Halter M f. HHD Pistole (240x90x70mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-43-2985
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     031011
EAN/GTIN:
     3700992512617
Suchbegriffe:
Mobilis
Universal
Halter
M
Mit dem Universal Halter von Mobilis haben Sie Ihr Mobilgerät überall mit dabei.
Der praktische Gürtel und Schultergurt ermöglichen ergonomes Arbeiten und die Pistolenhalterung gewährt leichten Zugang zum Gerät.

Highlights
  • Praktische Tasche mit Pistolenhalterung
  • Sehr robustes Material
  • Inklusive Gürtel und Beingurt
  • Integrierte Schultergurtringe
  • Passend für alle Geräte bis 240 x 90 x 70 mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 19,43*
€ 26,65*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 19,44*
€ 26,66*
€ 1,00*
ab € 19,54*
€ 26,71*
Frei Haus
ab € 19,82*
€ 27,05*
9 Tage
18
€ 5,00*
ab € 23,08*
€ 31,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis
001036
ab € 8,07*
Zubehör
Mobilis
001049
ab € 4,53*
Zubehör
Mobilis
001089
ab € 6,85*
Zubehör
Mobilis
001255
ab € 10,54*
Zubehör
Mobilis
065001
ab € 13,69*
Zubehör
Mobilis
065017
ab € 13,69*
Zubehör
Mobilis
001027
ab € 9,10*
Zubehör
Mobilis
001241
ab € 7,90*
Zubehör
Mobilis
001367
ab € 4,56*
Zubehör
Mobilis
001360
ab € 6,86*
Zubehör
Mobilis
001365
ab € 51,04*
Zubehör
Mobilis
001361
ab € 7,43*
Zubehör
Mobilis
001362
ab € 14,74*
Zubehör
Mobilis
001363
ab € 22,51*
Zubehör
Mobilis
001364
ab € 28,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.